Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53080000
Cod. Produttore
53080000
Cod. EAN
8012952083637

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 4,5 W
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: Ø 120 mm, H 86 mm
  • Classe isolamento: III
  • Carico max: 2000 kg
  • Serie: Microfloor
Microfloor 1635 LED RGB è un innovativo incasso a filo terreno progettato per un'illuminazione discreta ed elegante di spazi esterni come percorsi, giardini e ambienti architettonici. Caratterizzato da un design compatto e minimalista, il corpo è realizzato in nylon fibra vetro con cornice in acciaio inox AISI 316, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente a shock termici e urti, garantendo durata e affidabilità. Questo apparecchio LED RGB fullcolor offre una potenza assorbita di 4,5 W, con sorgente luminosa a tensione alternata (AC) e frequenza da 50 a 60 Hz. È dotato di protezione IP67 e resistenza agli urti IK08, risultando calpestabile e carrabile con un carico massimo di 2000 kg. La guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM assicura l’impermeabilità, rendendo il prodotto ideale per installazioni esterne soggette ad agenti atmosferici. Microfloor garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata del LED, con mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore. La classe di isolamento è III e la sicurezza fotobiologica RG0, con etichetta energetica di classe C. La lampada è inclusa e l’apparecchio non prevede funzioni di controllo o regolazione integrate. La sua compattezza (diametro 120 mm, altezza 86 mm) e il peso contenuto (0,4 kg) facilitano l’installazione in ambienti esterni eleganti e funzionali. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e costruttive rilevanti per un uso professionale e promozionale del prodotto, enfatizzando la qualità, la resistenza e l’efficienza luminosa, senza riferimenti a linee di prodotto o dettagli non pertinenti. Descrizione del produttore: Microfloor LED RGB Fullcolor

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

regolabile

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

4,5 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Microfloor 1635 LED RGB incasso esterno calpestabile inox