Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53081700
Cod. Produttore
53081700
Cod. EAN
8012952133431

Informazioni di prodotto

MICROFLOOR 1634 LED 3W CLD S+L INOX
Microfloor è un innovativo incasso a filo terreno a LED progettato per un’illuminazione discreta ed elegante. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design minimalista, è ideale per valorizzare percorsi, giardini e spazi architettonici esterni. Realizzato con corpo in nylon rinforzato e cornice in acciaio inox AISI 316, è dotato di un diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e meccanici. Questo apparecchio è calpestabile e carrabile, con grado di protezione IP67 e resistenza meccanica IK08, garantendo durabilità e affidabilità anche in condizioni esterne difficili. La sorgente luminosa LED da 3W con temperatura colore di 4000K offre un flusso luminoso di 110 lumen con un’efficienza di 37 lm/W, assicurando un’illuminazione efficiente e duratura nel tempo. Il prodotto è inoltre dotato di guarnizioni in silicone e EPDM per una perfetta tenuta e presenta una classe di isolamento III e un fattore di potenza superiore a 0.95. La sicurezza fotobiologica è classificata RG0 e l’etichetta energetica è di classe C. Descrizione del produttore: Microfloor LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

Diametro foro montaggio ad incasso

120 mm

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

3 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-86 mm

fattore di potenza

0,95

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Incasso LED Microfloor 3W 4000K IP67 carrabile esterni