Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41297000
Cod. Produttore
41297000
Cod. EAN
8012952157222

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza: 17 W
  • Flusso luminoso: 2063 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: Cripto micro
Disano presenta il proiettore Cripto Micro 1701 LED da 17W, un apparecchio asimmetrico progettato per garantire elevate prestazioni luminose con un consumo energetico ridotto. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento, è resistente agli urti (IK09) e offre protezione IP66, ideale per installazioni esterne a soffitto. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano una luce uniforme e stabile con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K. Il sistema di dissipazione termica avanzato garantisce lunga durata e mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore. Il proiettore è dotato di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, guarnizioni in gomma siliconica e viterie in acciaio inox, con finitura grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV. La sua efficienza luminosa di 121 lm/W e la tecnologia low flicker assicurano sicurezza visiva e risparmio energetico, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto micro - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

169 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2063 ... 2063 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 17W asimmetrico IP66 esterno soffitto grafite