Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKSC9F
Cod. Produttore
KSC9F
Cod. EAN
8013975148457
Descrizione del produttore: MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA CON ROTELLA. LEVA CON ROTELLA UNIDIREZIONALE, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI FASTON

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

57 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Microinterruttore leva con rotella unidirezionale contatti 1NA/NC faston serie K plastica