Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKSB2F
Cod. Produttore
KSB2F
Cod. EAN
8013975148396

Informazioni di prodotto

MICRO SWITCH AD ASTA ROT.LAT.TERM.FASTON

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore plastico serie K, ad asta con rotella. Fissaggio testa filettata M12, contatti 1NA/NC. Contatti Faston

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

63,2 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

MICRO SWITCH AD ASTA ROT.LAT.TERM.FASTON