Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKSB1V
Cod. Produttore
KSB1V
Cod. EAN
8013975148259
Descrizione del produttore: MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA. FISSAGGIO A TESTA FILETTATA M12, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A VITE

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

63,2 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Microinterruttore plastico serie K asta rotella fissaggio M12 contatti 1NA/NC vite