Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKSA3V
Cod. Produttore
KSA3V
Cod. EAN
8013975148228
Descrizione del produttore: MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, AD ASTA. PULSANTE METALLICO. ASTA BASSA, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A VITE

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

35 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Micro switch plastica serie K asta bassa pulsante metallico contatti 1NA/NC vite