› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

Micro switch leva piatta 63mm contatti 1NA/NC saldare uso elettrico industriale

Cod. Rexel LWKSL1S
Cod. Produttore KSL1S
Cod. EAN 8013975148143

Informazioni principali

  • Materiale: Polimero termoplastico
  • Tipo contatto: 1NA/NC
  • Corrente termica Ith: 15 A
  • Tensione isolamento Ui: 250 V
  • Leva: piatta 63 mm
  • Attacchi: a saldare
  • Grado protezione: IP00/IP20
  • Serie: K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA. LEVA PIATTA LUNGA 63MM, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A SALDARE

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Micro switch leva piatta 63mm contatti 1NA/NC saldare uso elettrico industriale