Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKSL2V
Cod. Produttore
KSL2V
Cod. EAN
8013975148280

Informazioni di prodotto

MICRO SWITCH A LEVA (54MM) TERM. VITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore plastico serie K, a leva. Leva piatta lunga 54mm, contatti 1NA/NC. Contatti a vite

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

MICRO SWITCH A LEVA (54MM) TERM. VITE