Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKSC2V
Cod. Produttore
KSC2V
Cod. EAN
8013975148297
Descrizione del produttore: MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA CON ROTELLA. LEVA LUNGA 48,5MM, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A VITE

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

50,3 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Microinterruttore plastico leva 48,5mm con rotella contatti 1NA/NC vite serie K