Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKSC1V
Cod. Produttore
KSC1V
Cod. EAN
8013975148310
Descrizione del produttore: MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA CON ROTELLA. LEVA LUNGA 26,6MM, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A VITE

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

49,2 mm

altezza del sensore

46,7 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Microinterruttore plastica serie K leva 26,6mm rotella contatti 1NA/NC vite terminale