Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127042
Cod. Produttore
127042
Cod. EAN
8010703365896

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MICRO MD 500 progettato per garantire un'efficiente alimentazione di sistemi a LED. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e affidabile. La sua compattezza lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, supportando il funzionamento ottimale di apparecchiature luminose a LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

6 V

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

38 mm

lunghezza

102 mm