Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127040
Cod. Produttore
127040
Cod. EAN
8010703366374

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MICRO MD 350 progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi a LED. Caratterizzato da dimensioni compatte, si integra facilmente in diversi impianti elettrici, offrendo efficienza e sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione costante e di qualità per illuminazione a LED, supporta il funzionamento continuo con prestazioni ottimali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

8.5 V

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

38 mm

lunghezza

94 mm