Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127048
Cod. Produttore
127048
Cod. EAN
8010703367371

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MICRO MD 250 progettato per garantire un'efficiente alimentazione di sistemi a LED. Questo dispositivo si distingue per la sua compattezza e affidabilità, assicurando una corrente stabile e costante per l'illuminazione a LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentatore di qualità, assicura prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

12 V

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

38 mm

lunghezza

83 mm