Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4285
Cod. Produttore
4285
Cod. EAN
8005543591130

Informazioni di prodotto

Micro contatto magnetico radio 868MHz

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il mini contatto magnetico radio 4285 si distingue per le sue dimensioni ridotte, che ne facilitano l'installazione in spazi limitati. Funziona tramite una batteria al litio CR2032 da 3V, inclusa, con una durata fino a 3 anni. Opera sulla frequenza di 868,5 MHz garantendo una portata radio fino a 300 metri in campo libero, con un controllo costante del funzionamento grazie all'invio periodico di messaggi di supervisione alla centrale. Il dispositivo è dotato di un LED che lampeggia durante la comunicazione o in caso di sabotaggio. La segnalazione di batteria scarica viene automaticamente inviata alla centrale e registrata nel sistema. Il contatto magnetico è di colore bianco e presenta dimensioni compatte di 30 x 53 x 10 mm per il contatto e 12 x 36 x 9 mm per il magnete. È progettato per un montaggio su struttura e funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Micro contatto magnetico radio 868MHz - colore bianco. Batteria al litio tipo CR2032 inclusa per una durata massima prevista fino a 3 anni. Dimensioni contatto: 30 x 53 x 10 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 12 x 36 x 09 mm ( A x L x P ).

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

Produttore

Micro contatto magnetico radio 868MHz bianco per allarmi