Descrizione del prodotto
Ventilatore radiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e moderno in plastica di colore bianco. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un funzionamento efficiente e personalizzabile. Il grado di protezione IPX4 lo rende adatto all’uso in ambienti umidi, assicurando resistenza agli spruzzi d’acqua. Ideale per il ricambio d’aria in spazi residenziali e commerciali, unisce praticità e affidabilità in un prodotto versatile e performante. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica ABS bianca.
Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.
Diametro nominale 80 mm.
Portata minima: 60 m3/h; portata massima: 85 m3/h
Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).