Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11940
Cod. Produttore
0000011940
Cod. EAN
8010300119403

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale da applicazione murale o tubolare, dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Realizzato in plastica di colore bianco, garantisce un elevato grado di protezione IPX4, ideale per ambienti con presenza di umidità. Progettato per offrire prestazioni affidabili e durature, è adatto per il ricambio d’aria in spazi residenziali o commerciali, con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.• Diametro nominale 100 mm.• Portata minima: 65 m3/h Portata massima: 90 m3/h• Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo MICRO 100 T 2 velocità con timer elettronico per uso domestico