Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12017
Cod. Produttore
0000012017
Cod. EAN
8010300120171

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso MICRO 100 I di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, assicura affidabilità e sicurezza anche in ambienti umidi. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione discreta e performante. Adatto per l'uso in contesti domestici e professionali, offre prestazioni standard con un'efficienza ottimale. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.• Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.• Diametro nominale 100 mm.• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti con termofusibile di protezione e bronzine autolubrificanti.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

110 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100 mm motore 2 velocità resina