Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale progettato per applicazioni di sfiato con grado di protezione IP55, ideale per garantire un’efficace ventilazione e il corretto ricambio d’aria in ambienti industriali. Il modello MHP 404 M (A 6) offre una potenza di 0,18 kW, assicurando prestazioni affidabili senza valvola di chiusura. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione contro polvere e acqua. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 400 mm. • Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Motore monofase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230 V / 50 Hz. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.