Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000042106
Cod. Produttore
0000042106
Cod. EAN
8010300421063

Informazioni di prodotto

Aspiratori Elicoidali
Ventilatore assiale di tipo sfiato con grado di protezione IP55, progettato per garantire un’efficace circolazione dell’aria in ambienti industriali e applicazioni elettriche. Il motore da 0,12 kW assicura un funzionamento affidabile e continuo, mentre la struttura robusta e il design ottimizzato delle pale permettono un’elevata efficienza di raffreddamento. La soluzione è priva di valvola di chiusura, ideale per installazioni che richiedono un flusso d’aria costante e senza interruzioni. Adatto a sistemi di ventilazione e raffreddamento di quadri elettrici e macchinari, garantisce protezione contro polvere e acqua grazie alla certificazione IP55. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 350 mm. • Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Produttore

Aspiratore elicoidale MHP 354 T 0,12KW 350mm uso industriale