Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000042100
Cod. Produttore
0000042100
Cod. EAN
8010300421001

Informazioni di prodotto

Aspiratori Elicoidali
Ventilatore assiale di tipo sfiato con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali. Dotato di motore con potenza di 0,55 kW, assicura prestazioni affidabili senza valvola di chiusura integrata. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un flusso d'aria costante e una protezione contro polvere e umidità. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 350 mm. • Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Motore monofase AC a 2 poli, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230 V / 50 Hz. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Produttore

Aspiratore elicoidale MHP 352 M 0,55KW 350mm industriale