› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

MH SERVER SCS

Cod. Rexel BTIF460
Cod. Produttore F460
Cod. EAN 8005543718216

Informazioni principali

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento BUS: 85-128 mA
  • Alimentazione supplementare: 20-27 Vdc
  • Ingressi indirizzi: 175 espandibili a 525
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Gestione umidità: Integrata
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nuovo server SCS per installazioni domotiche di alto livello e la gestione delle funzioni domotiche di MyHOME. Integra nativamente la gestione dell’umidità e supporta nativamente 175 indirizzi con la possibilità di estensione aggiungendo nell’impianto fi no a 2 interfacce art. F422A, raggiungendo fino a 525 indirizzi. Il server è adatto a:- Associazione dei dispositivi dei sistemi di Illuminazione, Automazione, Controllo della Temperatura ed Energia, tramite l’app Home + Project (anche in assenza di rete Internet) durante l’installazione del sistema MyHOME.- Gestione locale e remota delle funzioni da parte dell’utente con l’app Home + Control specifica per smartphone Android e iOS e compatibilità vocale con Alexa® e Google®, con possibilità di gestione delle funzioni e dispositivi di terze parti (es. Interazione con lampade Philips Hue®, Lifx®). Il dispositivo si integra con il Touchscreen HOMETOUCH utilizzato come dispositivo per centralizzare il controllo delle funzioni di MyHOME ma anche come posto interno videocitofonico connesso. Alimentazione da BUS 27 Vd.c. - 4 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP30

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

18 ... 27 V

Serie

MY HOME

MH SERVER SCS