Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF461
Cod. Produttore
F461
Cod. EAN
8005543718223

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Alimentazione supplementare: 20-27 Vdc
  • Assorbimento BUS senza supplementare: 128 mA a 18 Vdc
  • Assorbimento BUS con supplementare: 3 mA
  • Assorbimento supplementare: 106 mA a 20 Vdc
  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Dimensioni: 4 moduli DIN (71,5x105x30,35 mm)
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Dispositivo server SCS per integrazioni con controlli di terze parti, per installazioni domotiche di alto livello e la configurazione delle funzioni MyHOME. É possibile integrarlo con interfacce di comando di terze parti (es. RTI, Crestron, Control4, Savant) per realizzare sistemi di Home Automation di elevato valore e complessità. Configurazione del dispositivo mediante l’app Home+Project; per gestire le funzioni si dovrà utilizzare l’app o dispositivo di terze parti. Per ulteriori informazioni fare riferimento a: https://developer.legrand.com/.Non deve essere utilizzato se nell’impianto è già presente il server art. F460. Alimentazione da BUS 27Vdc - 4 moduli DIN.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP30

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

18 ... 27 V

Serie

MY HOME

Produttore

MH SERVER 3RDPARTIES INTEGRATION