Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC018301101
Cod. Produttore
018301101
Cod. EAN
8054684000742

Informazioni di prodotto

Serie MGD - Morsettiera per attestamento a 10 poli, sezione nominale 25 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Morsetti a bullone in acciaio inox AISI 304 per attestamento conduttori. Calotta di protezione in policarbonato trasparente. Applicazioni: per attestamento conduttori per giunto dielettrico (due circuiti, monte/valle) o per incroci di tubazioni.

tipo di montaggio

Vite

larghezza

100 mm

altezza

310 mm

profondità

60 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

10

Produttore

DKC

Morsettiera Serie MGD 10 poli 25 mmq acciaio inox giunto dielettrico tubazioni