›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D 52 G

Cod. Rexel LE81634
Cod. Produttore 81634
Cod. EAN 8009561115217

Informazioni principali

MG NYLON-Raccordo plast PG48 D=52 grigio

Descrizione del prodotto

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: PG48

Caratteristiche tecniche

dimensione di collegamento filettatura

PG48

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

51 mm

monopezzo

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D 52 G