›

MG NYLON-RACCORDO PLAST G2 D 52 GR

Cod. Rexel LE81611
Cod. Produttore 81611
Cod. EAN 8009561115071

Informazioni principali

MG NYLON-Raccordo plast G2' D=52 grigio

Descrizione del prodotto

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: G2 -

Caratteristiche tecniche

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione nominale in pollici

2 pollici

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

51 mm

monopezzo

MG NYLON-RACCORDO PLAST G2 D 52 GR