›

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 10

Cod. Rexel LE81464
Cod. Produttore 81464
Cod. EAN 8009561114173

Informazioni principali

MG NYLON-Raccordo plast G1/2' D=10 RAL 7035

Descrizione del prodotto

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/2

Caratteristiche tecniche

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

10 mm

monopezzo

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 10