Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11117
Cod. Produttore
0000011117
Cod. EAN
8010300111179

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali in line
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare con corpo in plastica di colore bianco, caratterizzato da un grado di protezione IPX4 che garantisce resistenza agli spruzzi d’acqua. Progettato per offrire prestazioni affidabili in ambienti con necessità di ventilazione standard, combina funzionalità e robustezza in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 150 mm. Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 320 m3/h. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

320 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione e sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale in linea 150 mm 320 m3/h resina UV