Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11144
Cod. Produttore
0000011144
Cod. EAN
8010300111445

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da parete tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un funzionamento efficiente e personalizzabile. Il grado di protezione IPX4 assicura una buona resistenza all’umidità, rendendolo adatto per ambienti con presenza di acqua o umidità. Design compatto e funzionale, ideale per applicazioni murali e tubolari. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 90 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 65 m3/h. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

65 METROC_ORA

larghezza nominale

90 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 90mm timer elettronico resina UV