› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore elicoidale muro 120mm timer elettronico resina UV

Cod. Rexel VR11148
Cod. Produttore 0000011148
Cod. EAN 8010300111483

Informazioni principali

  • Materiale: resina plastica UV
  • Diametro nominale: 120 mm
  • Portata massima: 175 m³/h
  • Motore: termicamente protetto
  • Girante: elicoidale termoplastica
  • Timer elettronico: 3’-20’ regolabile
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE
  • Serie: MFO 120/5 T

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un grado di protezione IPX4 contro infiltrazioni d'acqua. Progettato per applicazioni murali, combina funzionalità e design essenziale per l'installazione in ambienti che richiedono una ventilazione efficace e protetta. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 175 m3/h. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore elicoidale muro 120mm timer elettronico resina UV