Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco. Realizzato con corpo in plastica resistente, garantisce un grado di protezione IPX4 che lo rende adatto anche ad ambienti umidi. La tipologia assiale assicura un'efficace circolazione dell'aria, ideale per il ricambio e il miglioramento della ventilazione in spazi residenziali o commerciali. La composizione standard e la qualità dei materiali ne assicurano durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 175 m3/h.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.