Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11145
Cod. Produttore
0000011145
Cod. EAN
8010300111452

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in plastica resistente di colore bianco, garantisce un grado di protezione IPX4 che lo rende adatto all’uso in ambienti con presenza di umidità. La tipologia assiale assicura un’efficiente movimentazione dell’aria, ideale per il ricambio e la ventilazione di piccoli spazi. La composizione standard ne facilita l’installazione e l’impiego in diverse soluzioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 85 m3/h. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

85 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100 mm 85 m3/h UV resistente