›

MFEC D4 1 IN OPENROG MODBUS

Cod. Rexel IMMFD41ORFCDT
Cod. Produttore MFD41ORFCDT
Cod. EAN 8032826515187

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 3x230/400V ±15%
  • Corrente max: 750A - 7500A
  • Ingressi corrente: 1 Rogowski
  • Moduli DIN: 4 moduli DIN35
  • Comunicazione: RS485 Modbus
  • Classe precisione: Cl.1 energia attiva
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT Standard predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =125A , Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71,2 mm

altezza

83 mm

profondità

66 mm

Protocollo di supporto per Modbus

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

MFEC D4 1 IN OPENROG MODBUS