›

MFEC 96 1 IN OPENROG MODBUS

Cod. Rexel IMMF961ORFCDT
Cod. Produttore MF961ORFCDT
Cod. EAN 8032826515064

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 3x230/400V ±15%
  • Corrente max: 7500A
  • Dimensioni: 96x96x74,6 mm
  • Ingressi: 1 o 2 Easy Connect
  • Comunicazione: RS485 Modbus / Mbus
  • Classe precisione: Energia attiva 1, reattiva 2
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT Standard predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =125A , Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

95,9 mm

altezza

95,9 mm

profondità

74,6 mm

Protocollo di supporto per Modbus

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

MFEC 96 1 IN OPENROG MODBUS