› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt

MF96 ROGOWSKI APRIBILI FASTCONN MOD

Cod. Rexel IMMF96ORFCDT1
Cod. Produttore MF96ORFCDT1
Cod. EAN 8032826514807

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 3x230/3x400V ±15%
  • Corrente max ingresso: 6300A
  • Protezione IP: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Display LCD retroilluminato: 10.000 punti lettura
  • Comunicazione: RS485 Modbus, MBus
  • Precisione energia: Classe 1 attiva, Classe 2 reattiva
  • Dimensioni incasso: 96x96 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =6300A , Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

72 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

MF96 ROGOWSKI APRIBILI FASTCONN MOD