›

MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 13

Cod. Rexel LE81503
Cod. Produttore 81503
Cod. EAN 8009561114463

Informazioni principali

MF NYLON-Raccordo plast G1/2' D=13 grigio

Descrizione del prodotto

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: G1/2;

Caratteristiche tecniche

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

13 mm

monopezzo

MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 13