›

MF 4DIN ROGOWSKI APRIBILI FASTCONN

Cod. Rexel IMMFD4ORFCDT1
Cod. Produttore MFD4ORFCDT1
Cod. EAN 8032826514791

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 3x230/3x400±15% V
  • Corrente max bobine: 6300 A
  • Alimentazione ausiliaria: 230Vac ±15%
  • Ingressi: 1 ingresso corrente Rogowski
  • Comunicazione: RS485 Modbus, MBus
  • Protezione: IP20 morsetti, IP54 frontale
  • Dimensioni: 4 moduli DIN 43880

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =6300A , Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

MF 4DIN ROGOWSKI APRIBILI FASTCONN