Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un grado di protezione IPX4 che lo rende adatto all'uso in ambienti umidi. Progettato per un montaggio semplice e versatile, assicura efficienza e affidabilità nel ricambio d'aria. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 150 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 335 m3/h.
Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.