Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Progettato per garantire un’efficace ventilazione con grado di protezione IPX4, adatto a installazioni in ambienti con presenza di umidità. Il design funzionale e compatto lo rende ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 150 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 335 m3/h.
Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.
Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.