Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11125
Cod. Produttore
0000011125
Cod. EAN
8010300111254

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP24, offre resistenza all'umidità e agli spruzzi d'acqua. Il design standard e compatto lo rende adatto a molteplici ambienti, assicurando funzionalità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 150 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 335 m3/h. Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

335 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP24

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 150 mm 335 m3/h UV resistente