Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da una struttura in plastica di colore bianco. Il dispositivo è progettato per garantire un'efficiente ventilazione con un grado di protezione IPX4, che lo rende resistente agli spruzzi d'acqua. Ideale per ambienti che richiedono un sistema di aerazione affidabile e duraturo, combina funzionalità e design semplice, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 175 m3/h.
Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.
Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.