Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP24, che assicura resistenza a spruzzi d'acqua e polvere limitata. La composizione standard e il design funzionale lo rendono adatto per ambienti domestici e commerciali che richiedono un ricambio d’aria efficiente e affidabile. Il modello MF 120/5 combina praticità e durata, offrendo una soluzione versatile per il controllo della ventilazione. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 175 m3/h.
Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.