Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da parete o tubolare con struttura in plastica di colore bianco. Progettato per applicazioni murali, garantisce un grado di protezione IPX4 che lo rende resistente agli spruzzi d'acqua. Questo dispositivo offre una soluzione efficace per il ricambio d'aria in ambienti interni, combinando funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 100 mm.
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 85 m3/h.
Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.