› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore elicoidale muro 100 mm timer elettronico UV resistente

Cod. Rexel VR11127
Cod. Produttore 0000011127
Cod. EAN 8010300111278

Informazioni principali

  • Materiale: resina plastica UV
  • Diametro nominale: 100 mm
  • Portata massima: 85 m³/h
  • Motore: termicamente protetto
  • Girante: elicoidale termoplastica
  • Timer elettronico: 3’-20’ regolabile
  • Valvola anti-ritorno: inclusa
  • Serie: MF 100/4 T

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da parete o tubo di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un funzionamento efficace e personalizzabile. Il prodotto presenta un grado di protezione IPX4, che assicura protezione contro gli spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per ambienti umidi. Design compatto e funzionale, adatto per applicazioni murali o tubolari, combina praticità e affidabilità per il controllo della ventilazione in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 85 m3/h. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

85 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore elicoidale muro 100 mm timer elettronico UV resistente