Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11123
Cod. Produttore
0000011123
Cod. EAN
8010300111230

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da una struttura in plastica resistente di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IPX4, che lo rende adatto anche ad ambienti con presenza di umidità. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l'installazione in diversi contesti, assicurando prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 85 m3/h. Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

85 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100mm 85m3/h UV resistant