Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP45, assicura resistenza all’ingresso di polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e durabilità. La sua tipologia assiale permette un’efficace circolazione dell’aria, rendendolo adatto per applicazioni di ventilazione e ricambio d’aria in ambienti residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale plastico.
Portata massima 175 m3/h.
Versione equipaggiata di scheda elettronica che permette lo spegnimento ritardato; il ritardo è programmabile in un range compreso tra 3’ e 20’ all’atto dell’installazione.
Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.