› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore elicocentrifugo muro 120 mm IP45 bagno

Cod. Rexel VR11333
Cod. Produttore 0000011333
Cod. EAN 8010300113333

Informazioni principali

  • Serie: MEX 120/5 LL 1S
  • Portata max: 175 m3/h
  • Diametro nominale: 120 mm
  • Grado protezione: IP45
  • Motore AC con cuscinetti a sfere
  • Materiale girante: plastica
  • Valvola di non ritorno: farfalla
  • Resina plastica UV resistant

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Progettato per applicazioni standard, offre un elevato grado di protezione IP45 che garantisce sicurezza e affidabilità anche in ambienti umidi o polverosi. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l'installazione in diverse soluzioni impiantistiche, assicurando prestazioni efficienti e durature. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale plastico. Portata massima 175 m3/h. Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento. Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Aspiratore elicocentrifugo muro 120 mm IP45 bagno