Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale a montaggio murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e moderno con finitura bianca. Realizzato in plastica resistente, garantisce durabilità e leggerezza. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, offre un controllo personalizzato del funzionamento. Il grado di protezione IP45 assicura una buona resistenza all’ingresso di polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo adatto a diversi ambienti. Ideale per applicazioni di ventilazione elettrica efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 100 mm.
Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale plastico.
Portata massima 90 m3/h.
Versione equipaggiata di scheda elettronica che permette lo spegnimento ritardato; il ritardo è programmabile in un range compreso tra 3’ e 20’ all’atto dell’installazione.
Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.