Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11313
Cod. Produttore
0000011313
Cod. EAN
8010300113135

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicocentrifughi da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e moderno con finitura bianca. Realizzato con corpo in plastica resistente, offre un grado di protezione IP45 che garantisce affidabilità e sicurezza anche in ambienti umidi o polverosi. Ideale per il ricambio d'aria efficiente in spazi domestici o commerciali, combina funzionalità e estetica per un'installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale plastico. Portata massima 90 m3/h. Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento. Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elico-centrifugo muro 100mm IP45 bagno Zona 1