Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771049
Cod. Produttore
BIZ771049

Informazioni di prodotto

Questo mobile con piano di lavoro integrato ottimizza lo spazio di lavoro su veicoli di grandi dimensioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con pannello forato per organizzare attrezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Officina mobile efficiente e funzionale
  • Maggiore produttività sul campo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco da lavoro robusto e funzionale con piano di lavoro ampio da 1300x470 mm, ideale per ambienti industriali o officine. Realizzato in materiale resistente, offre una struttura stabile con pannelli laterali forati per una migliore ventilazione e possibilità di fissaggio accessori. Dotato di tre cassetti ergonomici per l'organizzazione degli attrezzi e di una mensola inferiore che consente di ottimizzare lo spazio di deposito. Il design pratico e solido garantisce efficienza e durata nel tempo per tutte le attività di lavoro tecnico e manutenzione. Descrizione del produttore: Mobile (1.300 mm x 470 mm) con piano di lavoro incorporato per lavoretti extra. Pannello forato per appendere gli attrezzi. Prodotto adatto a veicoli di grandi dimensioni. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

470 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1300 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Mobile officina mobile 1300x470 mm con piano lavoro integrato e pannello forato per veicoli grandi